Sick - interrupteurs de sécurité, RE23-SAC - 1059508

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 9 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • type d'activation - aimant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084261268

Réf. Sonepar

00067059508

Réf. Fournisseur

1059508

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

9 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

88 mm

longueur du capteur:

13 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

distance de commutation protégée ARRÊT:

22 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

9 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

400 mA

température ambiante:

-20...-20 °C

tension d'alimentation assignée DC:

30...30 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

interrupteurs de sécurité, RE2, RE23-SAC, Systemteil: Capteur avec actionneur, Contacts NO: 2, Contact NF: 0, Contacts de signalement: 0, Mode de raccordement, détail: Connecteur, M8, 4 pôles, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, RE2, RE23-SAC, Systemteil: Capteur avec actionneur, Contacts NO: 2, Contact NF: 0, Contacts de signalement: 0, Mode de raccordement, détail: Connecteur, M8, 4 pôles, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), Affichage d'état: non