Sick - Lecteur de codes manuel mobile, IDM141-310S - 6054553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 500 Hz
finition du raccordement électrique - câble
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
largeur du capteur - 70.5 mm
hauteur du capteur - 156.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067054554
Réf. Fournisseur
6054553
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
500 Hz
finition du raccordement électrique:
câble
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
largeur du capteur:
70.5 mm
hauteur du capteur:
156.2 mm
longueur du capteur:
97.8 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
180 mA
température ambiante:
-10...50 °C
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3.7...5 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
630 nm



