Sick - Lecteur de codes manuel mobile, IDM160-310S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 500 Hz
finition du raccordement électrique - câble
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - DeviceNet Safety
largeur du capteur - 76.3 mm
hauteur du capteur - 176 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6429000542534
Réf. Sonepar
00067054550
Réf. Fournisseur
6054547
Réf. Commerciale
Sick
taux d'échantillonnage
500 Hz
finition du raccordement électrique
câble
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
DeviceNet Safety
largeur du capteur
76.3 mm
hauteur du capteur
176 mm
longueur du capteur
104 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
230 mA
température ambiante
-10...50 °C
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
5...5 V
type de tension
DC
longueur d'onde du capteur
630 nm
Lecteur de codes manuel mobile, IDM16x, IDM160-310S, Codes-support de données: Codes 1D, Stacked, Distance de lecture: 20 mm... 850 mm, Domaine d’application: Application industrielle, Modèle de lecteur: Variante à câble, Remarque: Pour ce