Sick - Lecteur de codes manuel mobile, ZS3608-DPA0262VZWW - 6073730


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
largeur du capteur - 77 mm
hauteur du capteur - 185 mm
longueur du capteur - 132 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067014886
Réf. Fournisseur
6073730
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
largeur du capteur:
77 mm
hauteur du capteur:
185 mm
longueur du capteur:
132 mm
Lecteur de codes manuel mobile, Zx36, ZS3608-DPA0262VZWW, Structures de code lisibles: Codes 1D, codes 2D, Stacked, codes à marquage direct, Distance de lecture: 3 mm ... 125 mm, Domaine d?application: Application industrielle, Modèle de le
NoticePDF