Sick - LED, VI55I-IR1435M0 - 2098834

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
illuminations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067016443
Réf. Fournisseur
2098834
Marque
Sick
réflecteurs et optique, éclairages, VI55I-IR1435M0, Description: Éclairage intégré, couleur d'éclairage infrarouge, moyen, utilisable pour les objectifs S-Mount et C-Mount compacts avec des distances focales de 16 mm, 17,5 mm et pour S-Moun
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, éclairages, VI55I-IR1435M0, Description: Éclairage intégré, couleur d’éclairage infrarouge, moyen, utilisable pour les objectifs S-Mount et C-Mount compacts avec des distances focales de 16 mm, 17,5 mm et pour S-Mount de 25 mm. Ce type d’éclairage nécessite un capot de protection de l’optique équipé d’une vitre frontale en verre.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, éclairages, VI55I-IR1435M0, Description: Éclairage intégré, couleur d’éclairage infrarouge, moyen, utilisable pour les objectifs S-Mount et C-Mount compacts avec des distances focales de 16 mm, 17,5 mm et pour S-Mount de 25 mm. Ce type d’éclairage nécessite un capot de protection de l’optique équipé d’une vitre frontale en verre.
NoticePDF


