Sick - LED, VLR-263RA2111 - 2118263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
illuminations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067019392
Réf. Fournisseur
2118263
Marque
Sick
réflecteurs et optique, éclairages, VLR-263RA2111, Description: Éclairage annulaire à angle plat, Source lumineuse: LED, rouge 630 nm, Classe LED: Groupe de risque 1 (risque faible, IEC62471 : 2008), Raccordements: Connecteur mâle M12, 4 pô
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, éclairages, VLR-263RA2111, Description: Éclairage annulaire à angle plat, Source lumineuse: LED, rouge 630 nm, Classe LED: Groupe de risque 1 (risque faible, IEC62471 : 2008), Raccordements: Connecteur mâle M12, 4 pôles, L = 0,5 m, Température de fonctionnement: 0 °C ... +40 °C
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, éclairages, VLR-263RA2111, Description: Éclairage annulaire à angle plat, Source lumineuse: LED, rouge 630 nm, Classe LED: Groupe de risque 1 (risque faible, IEC62471 : 2008), Raccordements: Connecteur mâle M12, 4 pôles, L = 0,5 m, Température de fonctionnement: 0 °C ... +40 °C
NoticePDF


