Sick - LFV310-XXNBVXTTX - 6041678

SICK
CopieCopie
Sick - LFV310-XXNBVXTTX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur d’introduction capteur - 66 mm

  • pression de service maximale à 20 °C - 64 bar

  • tension du secteur - 42 V CC

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • matériau tige électrode - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067041678

Réf. Fournisseur

6041678

Marque

Sick

longueur d’introduction capteur:

66 mm

pression de service maximale à 20 °C:

64 bar

tension du secteur:

42 V CC

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau tige électrode:

acier inoxydable

modèle:

à quatre points

précision:

2 mm

lisible:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP67

antidéflagration:

Non

longueur du câble:

1 m

dimension de raccordement:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage femelle, conique (NPT)

pression nominale de bride:

autre

LFV310-XXNBVXTTX

Les Atouts de l'article:

Vibrating Level Switch for Liquids LFV310 Housing Plastic IP 66/ 67, M12x1 (4-pin) -50 # 150degC ¾'' NPT (PN 64, 316L) Transistor (NPN/ PNP) 10 # 55 VDC