Sick - miroir de renvoi, PNS125-139 - 1019432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 123 mm
largeur - 123 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084179945
Réf. Sonepar
00067119432
Réf. Fournisseur
1019432
Marque
Sick
forme:
rectangulaire
hauteur:
123 mm
largeur:
123 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
miroir de renvoi, PNS125-139, Description: Déflexion horizontale, Matériau du miroir: Verre, Convient pour hauteur de champ de protection: 150 mm ... 1.350 mm, Contenu de la livraison: Avec kit de fixation, montures pivotantes. Noter la réd



