Sick - modules de raccordement, Module de raccordement - 2079824


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 88 mm
hauteur - 34 mm
profondeur - 173 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
power supply modules
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067079824
Réf. Fournisseur
2079824
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
88 mm
hauteur:
34 mm
profondeur:
173 mm
modules de raccordement, Module de raccordement, Famille d'accessoires: Modules de raccordement, Description: Boîtier de raccordement avec contact antisabotage pour l'alimentation, les I/O et les données RS-232 / -422 (pas Ethernet), avec t