Sick - outils d'alignement, AR60 - 1015741


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 66.9 mm
largeur - 19 mm
hauteur/profondeur - 67.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
alignment aids
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084104671
Réf. Sonepar
00067115741
Réf. Fournisseur
1015741
Réf. Commerciale
Sick
longueur:
66.9 mm
largeur:
19 mm
hauteur/profondeur:
67.3 mm
outils d'alignement, AR60, Groupe d'accessoires: Outils d'alignement, Description: Outil d?alignement laser pour différents capteurs, classe laser 2 (CEI 60825) : ne pas regarder directement le faisceau !, Dimensions: 19 mm 67,3 mm 66,9 mm