Sick - Produits d'intégration, SIM1000-0P0B100 - 1097816

SICK
CopieCopie
Sick - Produits d'intégration, SIM1000-0P0B100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 96.5 mm

  • hauteur - 120.6 mm

  • profondeur - 67.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084451690

Réf. Sonepar

00067445169

Réf. Fournisseur

1097816

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

96.5 mm

hauteur:

120.6 mm

profondeur:

67.5 mm

Produits d'intégration, SIM10xx, SIM1000-0P0B100, Sous-famille de produits: SIM1000 FX, Catégorie produit: Appareils programmables, Produits pris en charge: Capteurs 2D et 3D-LiDAR, codeur incrémental et absolu, Caméras de lecture de codes,