Sick - Produits d'intégration, SIM4000-0P03G10 - 1078787

SICK
CopieCopie
Sick - Produits d'intégration, SIM4000-0P03G10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 164.5 mm

  • hauteur - 272 mm

  • profondeur - 147 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084380921

Réf. Sonepar

00067438092

Réf. Fournisseur

1078787

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

164.5 mm

hauteur:

272 mm

profondeur:

147 mm

Produits d'intégration, SIM4x00, SIM4000-0P03G10, Sous-famille de produits: SIM4000, Produits pris en charge: Capteurs de vision 2D et 3D, codeur incrémental et absolu, caméras de vision GigE, Caméras de lecture de codes, lecteur de codes-b