Sick - réflecteurs spéciaux, PLH25-D12 - 2063404


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
hauteur - 25 mm
largeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
reflectors
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067063404
Réf. Fournisseur
2063404
Réf. Commerciale
Sick
forme:
carré
hauteur:
25 mm
largeur:
25 mm
réflecteurs, réflecteurs spéciaux, PLH25-D12, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Réflecteurs spéciaux, Description: Réflecteur en acier spécial, concept hygiénique, résistant aux produits chimiques, indice de protecti