Sick - réflecteurs spéciaux, PLH25-M12 - 2063403

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • hauteur - 25 mm

  • largeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067063403

Réf. Fournisseur

2063403

Marque

Sick

forme:

carré

hauteur:

25 mm

largeur:

25 mm

réflecteurs et optique, réflecteurs, PLH25-M12, Description: Réflecteur en acier spécial, concept hygiénique, résistant aux produits chimiques, indice de protection IP 69K, filetage adaptateur M12, vitres frontales PMMA, Dimensions: 25 mm,

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, PLH25-M12, Description: Réflecteur en acier spécial, concept hygiénique, résistant aux produits chimiques, indice de protection IP 69K, filetage adaptateur M12, vitres frontales PMMA, Dimensions: 25 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +60 °C