Sick - réflecteurs spéciaux, PLV14-A - 2063405

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs spéciaux, PLV14-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - bande réfléchissante

  • hauteur - 14 mm

  • largeur - 14 mm

  • diamètre externe - 34 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067063405

Réf. Fournisseur

2063405

Réf. Commerciale

Sick

forme:

bande réfléchissante

hauteur:

14 mm

largeur:

14 mm

diamètre externe:

34 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

réflecteurs, réflecteurs spéciaux, PLV14-A, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Réflecteurs spéciaux, Description: Réflecteur en acier inoxydable, design lavage, résistant aux produits chimiques, indice de protection I