Sick - RFID, RFH630-1102101 - 1054746


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 240 mm
taux de transmission max., lecture - 26 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 26 kBit/s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084276613
Réf. Sonepar
00067427661
Réf. Fournisseur
1054746
Réf. Commerciale
Sick
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
240 mm
taux de transmission max., lecture:
26 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
26 kBit/s
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
2
raccordement pour antenne externe:
Oui
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur:
88 mm
hauteur:
39 mm
profondeur:
147 mm
indice de protection (IP):
IP67