Sick - RFID, RFU620-10104 - 1069677

SICK
CopieCopie
Sick - RFID, RFU620-10104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties numériques - 2

  • nombre d’entrées numériques - 2

  • raccordement pour antenne externe - Oui

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084439988

Réf. Sonepar

00067443998

Réf. Fournisseur

1069677

Marque

Sick

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

2

raccordement pour antenne externe:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

131 mm

hauteur:

56 mm

profondeur:

137 mm

indice de protection (IP):

IP67

RFID, RFU62x, RFU620-10104, Agrément type d'équipement radio: Brésil, Bande de fréquence: UHF (860 MHz ... 960 MHz), Distance de lecture: ? 2 m, Indice de protection: IP67