Sick - RFID, RFU620-10500 - 1062601


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 865.7...867.5 MHz
protocole radio - EPCglobal Class-1 Gen 2
portée de transmission max. - 1000 mm
nombre de sorties numériques - 0
nombre d’entrées numériques - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084318009
Réf. Sonepar
00067431804
Réf. Fournisseur
1062601
Réf. Commerciale
Sick
fréquence:
865.7...867.5 MHz
protocole radio:
EPCglobal Class-1 Gen 2
portée de transmission max.:
1000 mm
nombre de sorties numériques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
raccordement pour antenne externe:
Oui
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
131 mm
hauteur:
56 mm
profondeur:
137 mm
indice de protection (IP):
IP67