Sick - RFID, RFU630-13113 - 1077861

SICK
CopieCopie
Sick - RFID, RFU630-13113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties numériques - 2

  • nombre d’entrées numériques - 2

  • raccordement pour antenne externe - Oui

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084379307

Réf. Sonepar

00067437930

Réf. Fournisseur

1077861

Marque

Sick

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

2

raccordement pour antenne externe:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

239 mm

hauteur:

64 mm

profondeur:

239 mm

indice de protection (IP):

IP67

RFID, RFU63x, RFU630-13113, Agrément type d'équipement radio: Taïwan, Bande de fréquence: UHF (860 MHz ... 960 MHz), Distance de lecture: ? 10 m, Indice de protection: IP67