Sick - RFID, Transpondeur UHF, étiquette en papier, global - 6070051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
largeur - 97 mm
hauteur - 0.2 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UHF transponders
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067015396
Réf. Fournisseur
6070051
Réf. Commerciale
Sick
matériau du boîtier/corps:
autre
largeur:
97 mm
hauteur:
0.2 mm
profondeur:
15 mm
RFID, Transpondeur RFID, Transpondeur UHF, étiquette en papier, global, Contenu de la livraison: 1 exemplaire correspond à 1 rouleau. Un rouleau contient 250 étiquettes, Fréquence porteuse: 865 MHz ... 928 MHz, Capacité de stockage (UII / u
NoticePDF