Sick - rideaux d'automatisme, SAS4-F028N3PS1W03 - 1215346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du champ de protection - 352.4 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067011815
Réf. Fournisseur
1215346
Marque
Sick
hauteur du champ de protection:
352.4 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
57 ms
portée du champ de protection:
3 m


