Sick - rideaux d'automatisme, SAS4-S012P3PC1T00 - 1113785

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, SAS4-S012P3PC1T00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du champ de protection - 192.4 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020455

Réf. Fournisseur

1113785

Marque

Sick

hauteur du champ de protection:

192.4 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

38 ms

portée du champ de protection:

3 m

rideaux d'automatisme, SLG, SAS4-S012P3PC1T00, Sortie de lumière optique: Slim, Stabilisateur en aluminium: Sans stabilisateur, Configuration: Touche d?apprentissage, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faiscea