Sick - rideaux d'automatisme, SLG25S-050FER21A00 - 1129508


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
portée du champ de protection - 1.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084513077
Réf. Sonepar
00067451307
Réf. Fournisseur
1129508
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
portée du champ de protection:
1.5 m
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, SLG-2, SLG25S-050FER21A00, Sortie de lumière optique: Flat, Entraxe des faisceaux: 25 mm, Portée de travail: 1,5 m, Hauteur de détection: 500 mm, Longueur du câble: 150 mm