Sick - rond, P34 - 5313922

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • diamètre externe - 34.5 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084153259

Réf. Sonepar

00067513922

Réf. Fournisseur

5313922

Réf. Commerciale

Sick

forme:

rond

diamètre externe:

34.5 mm

fixation auto-adhésive:

Non

réflecteurs, rond, P34, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Rond, Description: Rond, plan, Température de fonctionnement: ?20 °C ... +65 °C