Sick - Roues de mesure et systemes de roue de mesure, BEF-MR10200AK

Sick - Roues de mesure et systemes de roue de mesure, BEF-MR10200AK

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 10 mm

  • poids - 60 g

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00067012311

Réf. Fournisseur

4084737

Réf. Commerciale

Sick

diamètre

10 mm

poids

60 g

autres accessoires de montage, Roues de mesure et systèmes de roue de mesure, BEF-MR10200AK, Description: Roue de mesure en aluminium avec fraisage croisé pour axe saillant 10mm, circonférence 200mm