Sick - Roues de mesure et systèmes de roue de mesure, BEF-MR10500AK - 4084733


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 10 mm
poids - 505 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
measuring wheels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067084733
Réf. Fournisseur
4084733
Réf. Commerciale
Sick
diamètre:
10 mm
poids:
505 g
autres accessoires de montage, Roues de mesure et systèmes de roue de mesure, BEF-MR10500AK, Description: Roue de mesure en aluminium avec fraisage croisé pour axe saillant 10 mm, circonférence 500 mm