Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-4111 - 2049566


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de champs de protection - 2
classe de protection des lasers - classe 1
classe de protection du matériel - classe de protection 3
température ambiante - -25...50 °C
temps de réponse - 60 ms
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
S3000 PROFINET IO Advanced
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067049566
Réf. Fournisseur
2049566
Réf. Commerciale
Sick
nombre de champs de protection:
2
classe de protection des lasers:
classe 1
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
température ambiante:
-25...50 °C
temps de réponse:
60 ms
portée du champ de protection:
4 m
angle de balayage:
190 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui