Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-4111CL - 1052591


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 155 mm
hauteur du capteur - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
S3000 PROFINET IO Advanced
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084203558
Réf. Sonepar
00067420355
Réf. Fournisseur
1052591
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
câble
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
155 mm
hauteur du capteur:
185 mm
longueur du capteur:
160 mm
angle de balayage:
190 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
avec blocage du redémarrage:
Oui