Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-XXXXEA - 2026803


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 3
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 2
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - contact de relais
classe de protection du matériel - classe de protection 2
largeur du capteur - 155 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
S3000 Remote
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084146794
Réf. Sonepar
00067226803
Réf. Fournisseur
2026803
Marque
Sick
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
3
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
155 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
température ambiante:
-20...50 °C
temps de réponse:
60 ms
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
16.8...28.8 V
type de tension:
DC
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui