Sick - stations de base, Station de base - 4112984

SICK
CopieCopie
Sick - stations de base, Station de base

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - autre

  • longueur - 102 mm

  • largeur - 245 mm

  • hauteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020817

Réf. Fournisseur

4112984

Marque

Sick

indice de protection (IP):

autre

longueur:

102 mm

largeur:

245 mm

hauteur:

60 mm

accumulateurs électriques et stations de base, stations de base, Station de base, Indice de protection: IP51, Description: Chargeur /station de communication pour HW1911 / HW1911, classe Bluetooth 1, 100 m, interfaces hôte : RS-232 / USB /

Les Atouts de l'article:

accumulateurs électriques et stations de base, stations de base, Station de base, Indice de protection: IP51, Description: Chargeur /station de communication pour HW1911 / HW1911, classe Bluetooth 1, 100 m, interfaces hôte : RS-232 / USB / KBW (Honeywell CCB22-100BT-03N), Contenu de la livraison: Accessoires non inclus dans la livraison, à commander séparément.