Sick - Systèmes de sécurité, SOW/BOT-GNSP402010 - 1128764


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Safety Laser Scanner Visualization
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067026286
Réf. Fournisseur
1128764
Marque
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau d
Systèmes de sécurité, Safe Robotics Area Protection, SOW/BOT-GNSP402010, Modèle: sBot Speed, Type de produit: Logiciel, Commande de robot: Non spécifique, Contrôle d’arrêt du robot: Avec réduction de la vitesse, Redémarrage du robot: Automa
Les Atouts de l'article:
Systèmes de sécurité, Safe Robotics Area Protection, SOW/BOT-GNSP402010, Modèle: sBot Speed, Type de produit: Logiciel, Commande de robot: Non spécifique, Contrôle d’arrêt du robot: Avec réduction de la vitesse, Redémarrage du robot: Automatique, Type du
Les Atouts de l'article:
Systèmes de sécurité, Safe Robotics Area Protection, SOW/BOT-GNSP402010, Modèle: sBot Speed, Type de produit: Logiciel, Commande de robot: Non spécifique, Contrôle d’arrêt du robot: Avec réduction de la vitesse, Redémarrage du robot: Automatique, Type du