Sick - Systèmes de sécurité, SOW/SGD-W400402010 - 1129661


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d
SIL conformément à IEC 61508 - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Safety Laser Scanner Visualization
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067026288
Réf. Fournisseur
1129661
Marque
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau d
SIL conformément à IEC 61508:
2
Systèmes de sécurité, Safeguard Detector, SOW/SGD-W400402010, Variante Safeguard Detector: Variante Flexi Soft, Fréquence des impulsions: 10 Hz, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles
Les Atouts de l'article:
Systèmes de sécurité, Safeguard Detector, SOW/SGD-W400402010, Variante Safeguard Detector: Variante Flexi Soft, Fréquence des impulsions: 10 Hz, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles
Les Atouts de l'article:
Systèmes de sécurité, Safeguard Detector, SOW/SGD-W400402010, Variante Safeguard Detector: Variante Flexi Soft, Fréquence des impulsions: 10 Hz, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles