Sick - systèmes Feedback-moteur, EDM35-2VF0A024A - 1106851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084476037
Réf. Sonepar
00067017750
Réf. Fournisseur
1106851
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP40
systèmes Feedback-moteur sûrs, EDS/EDM35-S, EDM35-2VF0A024A, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 24 bit, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Connect
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur sûrs, EDS/EDM35-S, EDM35-2VF0A024A, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 24 bit, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 8 pôles, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –40 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison., Uniquement en combinaison avec SHUB10-0ZA87010, 1107310, Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison., Uniquement en combinaison avec SHUB10-0ZA87010, 1107310
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur sûrs, EDS/EDM35-S, EDM35-2VF0A024A, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 24 bit, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 8 pôles, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –40 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison., Uniquement en combinaison avec SHUB10-0ZA87010, 1107310, Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison., Uniquement en combinaison avec SHUB10-0ZA87010, 1107310
NoticePDF


