Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - systèmes Feedback-moteur, EKM36-2KF0A0S12 - 1081625

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, EKM36-2KF0A0S12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre de pas par révolution - 262144...262144

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084377235

Réf. Sonepar

00067437723

Réf. Fournisseur

1081625

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

nombre de pas par révolution:

262144...262144

indice de protection (IP):

IP40

systèmes Feedback-moteur sûrs, EKS/EKM36-S, EKM36-2KF0A0S12, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 18 bit, Système de sécurité: oui, Interface mécanique: Axe coni

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur sûrs, EKS/EKM36-S, EKM36-2KF0A0S12, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 18 bit, Système de sécurité: oui, Interface mécanique: Axe conique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 4 pôles, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison., Particularité: Potentiel du boîtier du codeur sur la broche 4 du connecteur mâle DSL pour le raccordement du câble blindé, Liaison de faible impédance entre le potentiel du boîtier et la masse