Sick - systèmes Feedback-moteur, EKM36-2KF0B0S14 - 1103060

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, EKM36-2KF0B0S14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre de pas par révolution - 1.04858e+006...1.04858e+006

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084447099

Réf. Sonepar

00067444709

Réf. Fournisseur

1103060

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

nombre de pas par révolution:

1.04858e+006...1.04858e+006

indice de protection (IP):

IP40

systèmes Feedback-moteur sûrs, EKS/EKM36-S, EKM36-2KF0B0S14, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 20 bit, Système de sécurité: oui, Interface mécanique: Axe coni

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur sûrs, EKS/EKM36-S, EKM36-2KF0B0S14, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Résolution par tour: 20 bit, Système de sécurité: oui, Interface mécanique: Axe conique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 4 pôles, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage M3 pour la bride stratorique ne sont pas comprises dans la livraison., Particularité: Liaison de faible impédance entre le potentiel du boîtier et la masse, Roulements à billes hybrides