Sick - systèmes Feedback-moteur, SKM36-HFA0-S11 - 1100987

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, SKM36-HFA0-S11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084441820

Réf. Sonepar

00067018134

Réf. Fournisseur

1100987

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP50

systèmes Feedback-moteur, SKS/SKM36, SKM36-HFA0-S11, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 128, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe conique, supp