Sick - systèmes Feedback-moteur, SKS36S-HFA0-K02-40 - 1131703

SICK
CopieCopie
Sick - systèmes Feedback-moteur, SKS36S-HFA0-K02-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067021937

Réf. Fournisseur

1131703

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP50

systèmes Feedback-moteur, SKS36S-HFA0-K02-40

Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur, SKS/SKM36, SKS36S-HFA0-K02-40, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu monotour, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 128, Système de sécurité: oui, Interface mécanique: Axe conique, support de tôle à