Sick - systèmes Feedback-moteur, SRM50-HAA0-K22 - 1037064

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble radial

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 1.024

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084264283

Réf. Sonepar

00067009022

Réf. Fournisseur

1037064

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble radial

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

1.024

principe de mesure physique:

inductif

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

programmable:

Oui

finition du trajet de transmission:

conducteur blindé à 2 fils

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP40

systèmes Feedback-moteur, SRS/SRM50, SRM50-HAA0-K22, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Arbre sortant,