Sick - systèmes Feedback-moteur, SRM50S-HEA0-K21 - 1051809

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement
finition du raccordement électrique - autre
standard pour interfaces - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084381683
Réf. Sonepar
00067051809
Réf. Fournisseur
1051809
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
sans roulement
finition du raccordement électrique:
autre
standard pour interfaces:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
systèmes Feedback-moteur sûrs, SRS/SRM50-S, SRM50S-HEA0-K21, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Montage encastré, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: oui, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 8 pôles, radial, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –30 °C ... +115 °C, Contenu de la livraison: Les vis de montage pour la bride stratorique ou les brides synchro ne sont pas comprises dans la livraison.



