Sick - Unités d'évaluation, AOD1-MR24Q1 - 6054270


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
tension d’alimentation - 12...24 V
procédé de réglage - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
interface modules
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067054270
Réf. Fournisseur
6054270
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
tension d’alimentation:
12...24 V
procédé de réglage:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
indice de protection (IP):
IP50
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique