Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sick - vision industrielle 2D, V2D621P-2MSFBB5

Sick - vision industrielle 2D, V2D621P-2MSFBB5

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • température ambiante - 0...50 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084471629

Réf. Sonepar

00067017086

Réf. Fournisseur

1110847

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection du matériel

classe de protection 3

classe de protection des lasers

classe 1

température ambiante

0...50 °C

vision industrielle 2D, InspectorP62x, V2D621P-2MSFBB5, Licence incluse: Quality Inspection License, Mise à niveau optionnelle avec la Intelligent Inspection Upgrade License pour l?extension de l?ensemble d'outils logiciels., Éclairage: Int