Sick - vision industrielle, V2D611P-MMSBE4 - 1114809

SICK
CopieCopie
Sick - vision industrielle, V2D611P-MMSBE4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • température ambiante - 0...40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084483158

Réf. Sonepar

00067448315

Réf. Fournisseur

1114809

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP54

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

classe de protection des lasers:

classe 1

température ambiante:

0...40 °C

vision industrielle, InspectorP61x, V2D611P-MMSBE4, Licence incluse: Quality Inspection License, Mise à niveau optionnelle avec la Intelligent Inspection Upgrade License pour l?extension de l?ensemble d'outils logiciels., Éclairage: Intégré