fin de vie

Side Lighting - Al.elet.ind.dim.DALI x alog.100W 12Vac - 645684

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - Al.elet.ind.dim.DALI x alog.100W 12Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance de sortie - 20...105 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 167 mm

  • largeur - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855645684

Réf. Fournisseur

645684

Marque

Side Lighting

tension de sortie:

12...12 V

puissance de sortie:

20...105 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

167 mm

largeur:

42 mm

hauteur:

31 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non