Side Lighting - ALIM.DIM.DA 35W 150-400mA+PLUG350mA - 645658

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - ALIM.DIM.DA 35W 150-400mA+PLUG350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 50...50 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 280 mm

  • largeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855645658

Réf. Fournisseur

645658

Marque

Side Lighting

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

50...50 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

280 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non