Side Lighting - Alim+misc.RGB 24V cc +telec+ric. - 644892-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 50...50 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 254 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855003425
Réf. Fournisseur
644892-1
Marque
Side Lighting
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
50...50 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
254 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
36 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
classe de protection:
II


