fin de vie

Side Lighting - Alim+misc.slave-RGB-12V - 645283-1

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - Alim+misc.slave-RGB-12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance de sortie - 60...60 W

  • longueur - 103 mm

  • largeur - 67 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010278

Réf. Fournisseur

645283-1

Marque

Side Lighting

tension de sortie:

12...12 V

puissance de sortie:

60...60 W

longueur:

103 mm

largeur:

67 mm

hauteur:

30 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique