fin de vie

Side Lighting - Alim+misc.slave RGB24/350mA - 644892-4

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - Alim+misc.slave RGB24/350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 60...60 W

  • longueur - 103 mm

  • largeur - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011245

Réf. Fournisseur

644892-4

Marque

Side Lighting

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

60...60 W

longueur:

103 mm

largeur:

67 mm

hauteur:

30 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique