Side Lighting - ALIM. OT-FIT30 23->42V 21->30W - 646349

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 500...700 mA
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 145 mm
largeur - 43 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855646349
Réf. Fournisseur
646349
Marque
Side Lighting
tension de sortie:
220...240 V
courant de sortie:
500...700 mA
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
145 mm
largeur:
43 mm
hauteur:
29 mm
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
II


