fin de vie

Side Lighting - APPLIQUE GREEN UNID.INF.PLC26W - E8051-BI

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - APPLIQUE GREEN UNID.INF.PLC26W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G24d-2

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855005727

Réf. Fournisseur

E8051-BI

Marque

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP65

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G24d-2

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

largeur:

275 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

longueur:

140 mm