fin de vie

Side Lighting - BOX RIQUADRO PARETE GR - 884-GR

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - BOX RIQUADRO PARETE GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - mur creux

  • matériau - acier

  • adapté aux luminaires à LED - Non

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011994

Réf. Fournisseur

884-GR

Marque

Side Lighting

application:

mur creux

matériau:

acier

adapté aux luminaires à LED:

Non

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

260 mm

longueur d’encastrement:

280 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm